Références
Festo :PUN-H-16X2,5-GE
Rubix :0326-2567314
Fabricant :558304
EAN :4052568054519

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | jaune |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-16X2,5-GE
Tuyau flexible et résistant à l'hydrolyse, avec diamètre extérieur standard, disponible en plusieurs couleurs, en version simple ou double.
Points forts
- Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
- Compatible avec les chaînes porte-câbles
- Compatible avec les salles blanches en combinaison avec le raccord NPKA
Applications
Convient aux chaînes énergétiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | plastique |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,00 € HT
/ 50 mètres
448,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours