Tuyau flexible Mecaline 867046
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :867046
Rubix :C600-2247999
EAN :3660338210808


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU BP8 POLYVALENT PVC TRANSP ABCD1 25X34 UE25
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,00 € HT
/ 25 mètres
178,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h