Références
Festo :PU-3-SW
Rubix :0326-2180315
Fabricant :5731

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4,4 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE NOIR PU-3-SW UE RLX 50M 5731
Festo tuyau en plastique pu-3-sw-sa 5731
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4,4 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane (tpe-u(pu)) |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Épaisseur de paroi | 0,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,00 € HT
/ 50 mètres
225,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours