Tuyau flexible Festo PAN-V0-4X0,75-BL

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAN-V0-4X0,75-BL
Rubix :0326-2558302
Fabricant :132899
EAN :4052568028497
TUYAU PLASTIQUE PA N-V0-4X0,75-BL L

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PA N-V0-4X0,75-BL L


Tuyau en plastique PAN-10X1,5-BL Tuyau de diamètre extérieur standard, pouvant résister à des charges thermiques et mécaniques élevées. Diamètre extérieur=10 mm, rayon de courbure correspondant au débit=58 mm, diamètre intérieur=7 mm, rayon de courbure minimal=27 mm, pression de service en fonction de la température=-0,95 - 17 bar.

Points forts

  • Polyamide
  • Capacités élevées de charge thermique et mécanique
  • Hautement résistant aux micro-organismes
  • Milieu d'utilisation : air comprimé, vide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrepa12-p / pvc-p
Longueur du rouleau50 m
Température maxi90 °C
Épaisseur de paroi0,75 mm
471,50 € HT
/ 50 mètres
565,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours