Tuyau flexible SMC TUZ0805R-20
Tube polyurethane resistant a l'usure série Tuz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TUZ0805R-20
Rubix :0338-2246102
Fabricant :00535460
EAN :3618036608656

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : TUBE PU ABRASION 8X5 ROUGE UE20 METRES
The TUZ tubing series was designed to reduce sliding motion abrasion. This special polyurethane material is very similar to that of regular polyurethane and still maintains a small bending radius. Piping labor hours can be reduced with the TUZ's ability to fit into narrow piping spaces. The TUZ is available in 20 and 100 meter rolls with six different colors to choose from.
Tube polyurethane resistant a l'usure serie tuz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,46 € HT
/ unité
100,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h