Références
Tricoflex :198177
Rubix :0363-2008740
EAN :3291671981775

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15,5 mm |
| Couleur | beige |
Détails articles : TUYAU BP20 SUPER NOBELAIR PVC BEIGE 10X15,5 UE25
Tuyau pour l'alimentation en air comprimé conception tri-couche, en pvc souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Applications
- Alimentation d'outils pneumatiques.
- Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
- Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15,5 mm |
| Couleur | beige |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,50 € HT
/ 25 mètres
133,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h