Références
Festo :PEN-10X1,5-NT
Rubix :0326-2547590
Fabricant :543249
EAN :4052568050832

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PEN-10X1,5-NT
Tuyau en plastique PEN-10X1,5-NT tuyau de diamètre extérieur standard, pour connecteurs QS, polyéthylène (non approuvé pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire). Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure correspondant au débit=40 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure minimum=23,5 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Dioctylzinndilaurat
Cas : 3648-18-8
Cas : 3648-18-8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | pe |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,50 € HT
/ 50 mètres
96,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours