Tuyau flexible SMC TS0806B-100

Tube polyamide souple série Ts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TS0806B-100
Rubix :0338-2047213
Fabricant :TPS0604W-20
EAN :3618036617016
TUBE PA SOUPLE 8X6 NOIR UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA SOUPLE 8X6 NOIR UE100 METRES


La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Matièrenylon
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
330,32 € HT
/ unité
396,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours