Tuyau flexible SMC TUS0805BU-20

Tube polyurethane souple série Tus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TUS0805BU-20
Rubix :0338-2046919
Fabricant :VHK2A-12F-12F
EAN :3618036609479
TUBE PU TRES SOUPLE 8X5 BLEU UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU TRES SOUPLE 8X5 BLEU UE20 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane souple serie tus

Points forts

Disponible en 8 couleurs standard
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
130,35 € HT
/ unité
156,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h