Références
Mecaline :846336
Rubix :C600-2167922
EAN :3660338081743


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 BLEU UE100 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Tube pa1012 blue 6x4 rlx:100m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,45 € HT
/ rouleau
128,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h