Tuyau flexible Mecaline 785598

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :785598
Rubix :C600-2102465
EAN :3660338032516
TUBE PU 8X5,5 BLEU UE100 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PU 8X5,5 BLEU UE100 METRES


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.
Tube pu blue 8x5.5 box 100m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Matièrepu
Longueur du rouleau100 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,14 HT
/ boite
193,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h