Références
Alfaflex :TACMS1321020
Rubix :2969-2461298
EAN :3422568389415


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU A/C BP20 MULTISERVICE NBR NOIR ANTISTATIQUE D.13X21 - UE20
Tube : NBR noir antistatique Renforcement : Trame textile Revêtement : CR / SBR noir Conductibilité électrique : résistance antistatique R < 106 Ohm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | nbr |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,40 € HT
/ 20 mètres
268,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours