Tuyau flexible Mecaline 846327

TUBE POLYAMIDE (PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :846327
Rubix :C600-2167920
EAN :3660338081613
TUBE PA 10X8 VERT UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PA 10X8 VERT UE25 METRES


Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques. Plage de température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurvert
Matièrepa
Longueur du rouleau25 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,73 HT
/ rouleau
68,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h