Marqueur Spartex 843684, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Rond

Tube marqueur à bille TB2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :843684
Rubix :C600-5159940
EAN :3660338067891
TUBE MARQUEUR A BILLE TB2 JAUNE (183700)

Résumé technique

Couleurjaune
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE MARQUEUR A BILLE TB2 JAUNE (183700)


Peinture opaque en tube, indélébile à séchage rapide.
Utilisable sur tous types de matériaux : métaux, verre,
céramique, bois, caoutchouc, béton, plastique...
Très bonne adhérence sur tous types de surfaces : rouillées, humides, rugueuses, grasses, ...
Résiste aux solvants courants .
Température d'utilisation : entre -20°C et + 70°C
Résistance à la chaleur : +200°C
Point éclair : +27,5°C
Taille écriture : 3 mm
Disponible en 6 couleurs.
Contenance : 50 ml
Mode opératoire :
Tenir le tube bien droit, appuyer la pointe sur la surface à marquer en pressant légèrement sur le tube.

Points forts

Peinture sans métaux lourds (plomb, mercure, ... ) et sans solvants nocifs (toluène, ... )

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe3 mm
4,28 € HT
/ unité
5,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur