Marqueur Markal 96653, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Rond
Tube marqueur à bille pour toutes surfaces - STYLMARK ORIGINAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :96653
Rubix :2457-5338168
EAN :0048615966533




Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : TUBE MARQUEUR A BILLE STYLMARK ORIGINAL 3MM JAUNE
Markal® Stylmark® est un marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
Points forts
Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l’aide d’une peinture indélébile.
Pointe à bille en acier résistante pour une utilisation longue durée sur des surfaces très rugueuses.
Disponible en 2 tailles : 3 mm et 6 mm pour des marques de différentes épaisseurs.
11 couleurs de peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l’eau.
Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces verticales ou au plafond.
Plage de marquage: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F).
Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F).
Applications
Sidérurgie et négoce d’acier . Forges et fonderies . Construction et réparation navales . Fabrication métallique . Métallurgie . Construction B.T.P. . Industrie du pneu . Soudage . Fabrication industrielle . Automobile et autres moyens de transport . Assemblage automobile . Gaz et pétrole . Estampages.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,29 € HT
/ unité
5,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
jaune