Marqueur Markal 096874, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide pour marquage de lignes fines - PAINT-RITER FINE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096874
Rubix :2457-5360600
Fabricant :96874
EAN :0048615969312
MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER FINE ROUGE

Résumé technique

Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER FINE ROUGE


PRO-LINE® Fine et Micro à pointe fine et extrafine allient la résistance de la peinture à la précision de marquage d’une fine pointe à pompe. Que ce soit pour un marquage sur une surface réduite ou des marques bien lisibles, les petites tailles de pointe permettent de réaliser des lignes nettes, parfaitement visibles et faciles à identifier.

Points forts

Disponible en pointe fine et pointe extrafine pour un marquage de peinture permanent et précis. Deux tailles : fine (1,5 mm) et extrafine (0,8 mm). Réservoir léger et très résistant conçu pour les applications industrielles. Capuchon avec clip, pouvant se placer sur l’embout du feutre, qui protège la pointe durablement et permet de glisser facilement le marqueur dans la poche. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l’EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Plage de marquage: -18°C à 66°C (de 0°F à 150°F)

Applications

Fabrication industrielle. Soudage. Automobile et autres moyens de. transport. Fabrication métallique. Industrie textile

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe1,5 mm
4,63 € HT
/ unité
5,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur