Marqueur Markal 97403, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond
Marqueur à peinture liquide en phase aqueuse - PAINT-RITER WATER BASED
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :97403
Rubix :2457-5448691
Fabricant :097403
EAN :0048615970363



Documents
Détails articles : MARQUEUR PEINTURE PHASE AQUEUSE PAINT-RITER WATER BASED NOIR
Le marqueur à peinture liquide Paint-Riter™ Water-Based produit un marquage net et hautement visible sur toutes surfaces. Il est idéal lorsque le contexte environnemental et la présence de xylène est une préoccupation. Ce marqueur à séchage rapide permet de réaliser des marquages résistants aux intempéries et sans danger pour la plupart des surfaces. Il peut être utilisé pour l’identification, le contrôle qualité et l’inspection des pièces.
Points forts
Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités
Sa faible odeur le rend idéal pour une utilisation intérieure et des installations à température contrôlée
Peu de Composés Organiques Volatiles pour un marquage sans danger
9 couleurs intenses avec une excellente opacité
Plage de température : 4°C à 66°C
Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,08 € HT
/ 12 unités
62,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
