Marqueur Markal 51420, Type de marquage: Permanent | Couleur: Blanc | Pointe type: Hexagonal
Bâton de peinture temporaire pour le marquage des pneus - TYRE MARQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :51420
Rubix :2457-5360737
EAN :0048615822372




Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Pointe type | hexagonal |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : BATON POUR MARQUAGE DES PNEUS TYRE MARQUE BLANC
Marquage doux sur les surfaces rugueuses ou sales : marques très visibles. Marquage facile sur les surfaces en caoutchouc humides ou froides. Plage de marquage : de -29°C à 54°C (de -20°F à 130°F)
Points forts
Marquage doux sur les surfaces rugueuses ou sales : marques très visiblesMarquage facile sur les surfaces en caoutchouc humides ou froidesPlage de marquage : de -29°C à 54°C (de -20°F à 130°F)
Applications
Pneus et rechapage
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Pointe type | hexagonal |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,76 € HT
/ 12 unités
17,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h