Tuyau flexible Mecaline 860500

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :860500
Rubix :C600-2214015
EAN :3660338153587
TUBE BI POLYMER 4X2,5 TRANSPARENT UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 4X2,5 TRANSPARENT UE25 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnaturel
Matièrebi-po
Longueur du rouleau25 m
16,07 € HT
/ rouleau
19,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h