Tuyau flexible Festo PAN-R-16X3-SI

Tubes haute résistance

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAN-R-16X3-SI
Rubix :0326-2547625
Fabricant :541679
EAN :4052568050634
TUYAU ROBUSTE PAN-R-16X3-SI

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur16 mm
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU ROBUSTE PAN-R-16X3-SI


Tuyau robuste PAN-R-16X3-SI à calibrage extérieur, pour de fortes pressions jusqu’à 20 bars, résistance thermique et mécanique élevée. Diamètre extérieur=16 mm, Rayon de courbure important pour le débit=73 mm, Diamètre intérieur=10 mm, Rayon de courbure min.=42 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 35 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur16 mm
Couleurgris
Matièretpe-a
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
1 292,50 € HT
/ 50 mètres
1 551,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours