Tuyau flexible Mecaline 785573

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :785573
Rubix :C600-2102462
EAN :3660338032264
TUBE PU 4X2,5 BLEU UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 BLEU UE25 METRES


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Matièrepu
Longueur du rouleau25 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 HT
/ boite
17,51 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h