Tuyau flexible Mecaline 846330

TUBE POLYAMIDE (PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :846330
Rubix :C600-2167915
EAN :3660338081569
TUBE PA 8X6 ROUGE UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 8X6 ROUGE UE25 METRES


Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques. Plage de température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurrouge
Matièrepa
Longueur du rouleau25 m
42,40 € HT
/ rouleau
50,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h