Tuyau flexible SMC TCU0425B-1-90-X6

Tubes

Voir les informations techniques

Références

SMC :TCU0425B-1-90-X6
Rubix :0338-2398195
Fabricant :00249980
EAN :3618036143492
TUBE SPIRALE EN POLYURETHANE TCU TCU0425B-1-90-X6

Résumé technique

Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE SPIRALE EN POLYURETHANE TCU TCU0425B-1-90-X6


Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 4 à Ø 12 mm
1 à 3 tubes
Couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, vert, transparent et orange.
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 4 à Ø 12 mm
-1 à 3 tubes
-Couleur : noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, transparent, orange.

Taille : 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Couleur : B (Noir)
Nombre de tubes : 1 tube
Tour de bobine : 90

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Matièrerésine de polyoléfine
Longueur du rouleau20 m
37,04 HT
/ unité
44,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours