Références
SMC :T0604B-100
Rubix :0338-2256142
Fabricant :T0604B-100

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 NOIR UE100 METRES
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
Tube serie t
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon 12 |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,02 € HT
/ unité
214,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours