Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072191
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072191
Rubix :0363-2084252
EAN :3291670721914

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 50X60 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de divers liquides non sous pression (eau, certains acides et bases, lait, jus de fruits, bière, vins), transport de produits alimentaires en poudre et utilisation comme gaine de protection |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,97 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 2,36 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Matière | pvc transparent de qualité alimentaire |
| Pression de non éclatement | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,50 € HT
/ 50 mètres
1 163,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours