Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex OP038025
Opal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :OP038025
Rubix :2969-2246443
EAN :3422568292708


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP4+VIDE OPAL PVC TRANSP ABCD1 38X44,8 UE25
Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès-Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867) - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 3,4 mm |
| Rayon de courbure | 90 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,75 € HT
/ 25 mètres
310,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours