Tuyau pour produits alimentaires Mecaline 884766

Gaine Antistatique Alimentaire (FDA) et Pharmaceutique, Resistant a la Migration de Microbes, Moyennement Lourd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884766
Rubix :P600-2457999
EAN :3660338381188
GAINE PU (FDA) D.32MM L10 M

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Pression maxi de service4,29 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GAINE PU (FDA) D.32MM L10 M


- Fil en acier à ressorts intégré de façon fixe dans la paroi
- Paroi: ether-polyuréthane, antistatique de manière permanente
- Epaisseur de paroi environ 0,7 mm

Points forts

- Version de poids moyen
- Hautement resistant
- Paroi de qualité alimentaire, conforme aux Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et la dernière EU 2015/174 et à la norme FDA 21 CFR 177.2600
- inodore et sans aucun goût
- résistant aux microbes et à l’hydrolyse
- bonne résistance à l’huile, à l’essence et aux produits chimiques

Applications

- Tuyau flexible / gaines pour la poudre abrasive, les matériaux en vrac, granulat et pour les gaz
- l’Industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- Transport par exemple de : riz, aliments secs, sucre, lait en poudre, poudres, café, thé, céréales, farine, aliments congelés
- Mélangeur, sèche-linge, machine d’emballage, sac en vrac (big bag) - chargement et le déchargement, moulin
- Zone de danger d’explosion
- Ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs
- Papeterie, industrie du papier et de la pâte : eaux usées et extraction de l’air
- Dispositif médical / technologie médicale, secteur de la santé: conduit de câble de protection, le tuyau d’alimentation en air, tuyau d’aspiration
- Véhicule municipal: tondeuse à gazon, faucheuse, souffleur de feuilles / aspire feuille

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Pression maxi de service4,29 bar
Longueur10 m
Diamètre extérieur39 mm
Epaisseur de la matière0,7 mm
Rayon de courbure27 mm
Matièrepolyuréthane
182,99 € HT
/ rouleau
219,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h