Ruban adhésif Tesa 04900-00062-09, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban transfert multifonctions transparent 4900
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04900-00062-09
Rubix :2251-8014759
EAN :4005800133169




Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier cristal (support) |
Détails articles : RUBAN TRANSFERT MULTIFONC TRANSP 04900 33 M X 12 MM T
tesa® 4900 est uniquement composé de masse adhésive pur acrylique transparente. Cette masse est résistante au vieillissement et a un excellent tack.
tesa® 4900 peut s'utiliser à des températures élevées.
tesa® 4900 peut s'utiliser à des températures élevées.
Applications
* raccord de bobines papier et film, particulièrement dans les raccords à la volée
* fixation de présentoirs et posters
* fixation de présentoirs et posters
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier cristal (support) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,08 € HT
/ 24 unités
228,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours