Scies Makita LW1400, Longueur: 530 mm
Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :LW1400
Rubix :0142-5288395
EAN :0088381807883

Documents
Détails articles : TRONCONNEUSE A METAUX 355MM 2000W (UTIL SS OUTIL)
Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm
- Pour le tronçonnage de métaux
- Changement de lame sans outil
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle
- Étau à serrage rapide
- Pour le tronçonnage de métaux
- Changement de lame sans outil
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle
- Étau à serrage rapide
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 530 mm |
|---|---|
| Diamètre de la lame | 355 mm |
| Capacité de coupe | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,40 € HT
/ unité
430,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
