Scies Bahco PC-10-DTF, Longueur: 250 mm | Matière: Acier;Bois (Poignée) | Type: Scie à araser

Scie à araser ProfCut™ avec poignée en bois réversible angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :PC-10-DTF
Rubix :0034-0276444
EAN :7311518263560
SCIE A DOS REVERSIBLE L250 MM PC-10-DTF

Résumé technique

Longueur250 mm
Matièreacier;bois (poignée)
Typescie à araser

Documents

Détails articles : SCIE A DOS REVERSIBLE L250 MM PC-10-DTF


Pour découper des matériaux à base de bois et de plastique
Idéal pour découper contreplaqués, stratifiés, bois d'œuvre, plastique et plâtre
Denture universelle, dents trempées pour affûtage longue durée
Dos en acier léger pour assurer une bonne rigidité
Poignée en bois angulaire pour araser
Poignée réversible pour permettre de travailler avec la main droite ou la main gauche lorsque l'accès est restreint
Dos en acier léger pour assurer une bonne rigidité
Denture universelle, dents trempées pour affûtage longue durée

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Matièreacier;bois (poignée)
Typescie à araser
273,40 € HT
/ 10 unités
328,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours