Scies Stanley 2-20-529, Longueur: 500 mm | Matière: Acier | Type: Scie égoïne

Scie égoine JetCut FatMax haute performance

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :2-20-529
Rubix :5511-5035428
EAN :3253562205292
SCIE EGOINE JET CUT 500 2-20-529 (UC6-UU36)

Résumé technique

Longueur500 mm
Matièreacier
Typescie égoïne

Documents

Détails articles : SCIE EGOINE JET CUT 500 2-20-529 (UC6-UU36)


Conçue pour les travaux de gros débit, la scie égoïne Stanley FatMax JetCut intègre une lame en acier suédois de 1 mm d'épaisseur et une denture JetCut 7 dents/pouce pour couper aussi bien en long qu'en travers. Le revêtement Blade Armor augmente la durabilité de la lame pour des coupes de débit rapides pendant longtemps.

Caractéristiques :
La denture JetCut 7 dents par pouce à triple biseau permet la coupe en travers et en long du fil du bois, sans changer d'outil. Le traitement Hard Point 2x avec avoyage alterné durcit les dents pour prolonger significativement la longévité de coupe par rapport à une denture standard.
La lame en acier de qualité suédoise, épaisse de 1 mm, limite le flambage en cours de sciage et contribue à la précision du trait de coupe. Le revêtement Blade Armor assure une protection anticorrosion tout en réduisant les frictions, ce qui facilite la progression dans la matière.
La poignée trimatière, composée d'aluminium, d'ABS et d'élastomère, est vissée pour garantir sa solidité dans le temps. Sa conception permet le traçage directement à 45° et à 90°. Un protège-lame amovible, verrouillable par clipsage, complète l'équipement.

Spécifications :
- Références disponibles : 2-20-528 (380 mm), 2-20-529 (500 mm), 2-20-530 (550 mm).
- Épaisseur de lame : 1 mm.
- Matériau de lame : acier de qualité suédoise.
- Denture : 7 dents/pouce (JetCut, triple biseau).
- Angles de traçage intégrés : 45° et 90°.
- Poignée : trimatière (aluminium + ABS + élastomère), vissée.
- Utilisation : droitiers et gauchers.
- Protège-lame : amovible, verrouillable par clipsage.

Points forts

- Polyvalente : la denture JetCut 7 dents/pouce autorise la coupe même dans le sens de la longueur.
- Durable : le traitement Hard Point 2x multiplie la résistance à l'usure des dents par rapport à une lame classique.
- Stable : l'épaisseur de lame de 1 mm prévient le flambage et maintient un trait de coupe régulier.
- Protégée : le revêtement Blade Armor anticorrosion réduit les frictions et protège la lame de l'humidité et des projections.

Applications

La gamme FatMax JetCut Blade Armor est taillée pour les travaux de gros débit sur bois massif. Sur les chantiers de construction neuve ou de rénovation, elle répond aux besoins du coffrage, de la charpente et du débitage de madriers, chevrons et lambourdes.
Les métiers concernés incluent la charpente, la menuiserie de chantier, la maçonnerie et la construction de bâtiments ossature bois.

Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Matièreacier
Typescie égoïne
66,93 € HT
/ unité
80,32 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours