Scies Dewalt DCS777N-XJ, Longueur: 490 mm | Type: Scie à onglet
Scie à onglets 54V XR FLEXVOLT 216mm sans fil - corps
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCS777N-XJ
Rubix :2325-5287970
EAN :5035048651087
Détails articles : SCIE A ONGLETS RADIALE 216MM 54V XR FLEXVOLT
La table et le guide arrière ont été usinés afin d‘offrir la précision requise par la plupart des applications
Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité
Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu‘à 50°
Butée coulissante et graduée située sur la gauche pour un meilleur maintien et guidage du matériau
Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe importante dans un format facilement transportable
Livraison en Standard
TCT lame
Clé de service
Mors de serrage
Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité
Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu‘à 50°
Butée coulissante et graduée située sur la gauche pour un meilleur maintien et guidage du matériau
Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe importante dans un format facilement transportable
Livraison en Standard
TCT lame
Clé de service
Mors de serrage
Batterie et chargeur vendus séparemment
Points forts
Design classique
Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau
Filtre à poussière amélioré
Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau
Filtre à poussière amélioré
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 490 mm |
|---|---|
| Type | scie à onglet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,19 € HT
/ unité
793,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours