Scies Stanley 0-20-092, Matière: Elastomère souple (poignées) | Type: Scie égoïne
Scie Multi-lames Trois en un
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-20-092
Rubix :5511-5267893
EAN :3253560200923
Documents
Détails articles : SCIE MULTILAMES 3 EN 1 (UC2-UU16)
Conçue pour s'adapter à différents travaux de coupe, la scie mutilames 3-en-1 de Stanley associe une scie à bois, une scie à métaux et une scie à guichet dans une seule poignée. Son mécanisme de changement rapide et ses six positions de lame facilitent l'utilisation dans des configurations variées.
Caractéristiques :
La Stanley 0-20-092 est équipée de trois lames distinctes :
• une lame universelle de scie à bois de 250 mm à 11 dents par pouce pour les coupes dans le bois ;
• une lame de scie à métaux de 150 mm à 24 dents par pouce adaptée à la coupe des métaux ;
• une lame à guichet de 200 mm à 9 dents par pouce conçue pour les travaux de finition et les découpes localisées.
Le bouton rotatif permet de changer de lame et de la positionner selon six orientations afin de l'adapter aux zones étroites, encombrées ou difficiles d'accès. La poignée en élastomère, souple et antidérapante, améliore la prise en main et favorise le contrôle lors des opérations de coupe prolongées.
Spécifications :
• Référence : 0-20-092
• Nombre de lames : 3
• Nombre de positions de lame : 6
• Longueur de la lame scie à bois : 250 mm
• Denture de la lame scie à bois : 11 dents/pouce
• Longueur de la lame scie à métaux : 150 mm
• Denture de la lame scie à métaux : 24 dents/pouce
• Longueur de la lame scie à guichet : 200 mm
• Denture de la lame scie à guichet : 9 dents/pouce
• Matériau de la poignée : élastomère souple
Caractéristiques :
La Stanley 0-20-092 est équipée de trois lames distinctes :
• une lame universelle de scie à bois de 250 mm à 11 dents par pouce pour les coupes dans le bois ;
• une lame de scie à métaux de 150 mm à 24 dents par pouce adaptée à la coupe des métaux ;
• une lame à guichet de 200 mm à 9 dents par pouce conçue pour les travaux de finition et les découpes localisées.
Le bouton rotatif permet de changer de lame et de la positionner selon six orientations afin de l'adapter aux zones étroites, encombrées ou difficiles d'accès. La poignée en élastomère, souple et antidérapante, améliore la prise en main et favorise le contrôle lors des opérations de coupe prolongées.
Spécifications :
• Référence : 0-20-092
• Nombre de lames : 3
• Nombre de positions de lame : 6
• Longueur de la lame scie à bois : 250 mm
• Denture de la lame scie à bois : 11 dents/pouce
• Longueur de la lame scie à métaux : 150 mm
• Denture de la lame scie à métaux : 24 dents/pouce
• Longueur de la lame scie à guichet : 200 mm
• Denture de la lame scie à guichet : 9 dents/pouce
• Matériau de la poignée : élastomère souple
Points forts
• Trois fonctions de coupe intégrées : réunit dans un seul outil une scie pour le bois, une pour le métal et une pour les travaux de finition
• Bouton de remplacement des lames : facilite les changements de configuration
• Six positions de réglage des lames : s'adapte à différentes contraintes d'accès et facilite le travail dans les espaces restreints
• Poignée en élastomère souple : améliore le confort de préhension et le contrôle de coupe
• Bouton de remplacement des lames : facilite les changements de configuration
• Six positions de réglage des lames : s'adapte à différentes contraintes d'accès et facilite le travail dans les espaces restreints
• Poignée en élastomère souple : améliore le confort de préhension et le contrôle de coupe
Applications
Cette scie multilames convient aux interventions nécessitant des coupes dans plusieurs matériaux au cours d'une même opération. Elle permet de traiter successivement des éléments en bois (plinthes, caissons, structures légères), des tubes ou tiges métalliques, ainsi que des ouvertures de finition dans des cloisons ou panneaux. En menuiserie et second œuvre du bâtiment, les trois lames couvrent les besoins courants sans changer d'outil entre les phases de travail. L'outil est particulièrement adapté aux interventions mobiles, où l'encombrement doit rester minimal.
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère souple (poignées) |
|---|---|
| Type | scie égoïne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,85 € HT
/ unité
40,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours