Pince à becs Knipex 55 00 300, Longueur: 30 mm | Longueur des becs: 20 mm
Tricoise pour carrossier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :55 00 300
Rubix :7510-5149502
EAN :4003773039402





Documents
Détails articles : TRICOISE DE MARECHAL DIN ISO ( UE 6) 5173 TYPE HAMBOURG
La pince spéciale pour le maréchal-ferrant. Avec tête mince et sabot pour clou à ferrer. Convient aussi pour les travaux de démontage dans le secteur carrosserie. Tranchants trempés, dureté d'env. 59 HRC. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur des becs | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Capacité de coupe | 2,38 mm |
| Poids | 0,78 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ unité
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours