Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 048697
Tricoflex R Jaune 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :048697
Rubix :0363-2061709
EAN :3506110486972

Documents
Détails articles : TUYAU TRICOFLEX R JAUNE D.25 UE100
Tuyau souple multicouche.revêtement extérieur en pvc résistant aux uv, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.
Points forts
La conception multicouche, assure au Tricoflex R à la fois une grande souplesse, une maniabilité aisée, une excellente résistance aux flexions répétées, à l'écrasement et à la traction. Un tricotage haute résistance fait de ce tuyau un produit particulièrement adapté à l'équipement des chariots motorisés d'arrosage automatique dans les serres. A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit.Très épais et constitué de matières de qualité, le Tricoflex.R présente une remarquable résistance au vieillissement et une grande souplesse.Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultraviolets.
Applications
- Installations d'arrosage automatique dans les serres (montage sur chariots motorisés)
- Irrigation : · refoulement et amenée d'eau · alimentation principale des réseaux de micro-irrigation
- Irrigation : · refoulement et amenée d'eau · alimentation principale des réseaux de micro-irrigation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | jaune |
| Rayon de courbure | 125 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 323,00 € HT
/ 100 mètres
1 587,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours