Références
Latty :33276
Rubix :0409-4027787
EAN :3661880060262

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 3206SO CARRE 12 - 11 METRES
Garniture d'étanchéité inerte chimiquement, constituée de fils de soie 100% PTFE, imprégnée de PTFE, puis traitée pour assurer une parfaite compatibilité oxygène. Homologation : CE 1935/2004 (sur demande) pour industries agroalimentaires, FDA pour industries pharmaceutiques, TÜV VDI 2440 pour émissions fugitives, BAM oxygène.
Applications
Toutes industries, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimie. Matériels : machines tournantes à faible vitesse, robinetterie, (régulation). Longeur 15 m, modèle carré 8.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 12 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,35 € HT
/ unité
1 498,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
