Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Cordon d'étanchéité
TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 10 - 12 METRES
Cordon d'étanchéité Latty 00101580
Tresse LATTYFLON 4308
Références
latty :
00101580
rubix :
0409-4015862
ean :
3661880031477
Résumé technique
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 10 - 12 METRES
Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE graphités à c'ur et lubrifiés silicone.
Points forts
Machines tournantes.
Applications
Toutes industries. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
Poids
1.89
Forme
Carré
Matière
Synthétique
Largeur
10
mm
Couleur
Noir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
761,65
€
HT
/
unité
913,98
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
761,65
€
HT
/
unité
2 et plus
673,45
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (4)
Créer un PDF à partir du produit