Références
Latty :00101579
Rubix :0409-4016121
EAN :3661880032160

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 8 - 15 METRES
Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE graphités à c'ur et lubrifiés silicone.
Points forts
Machines tournantes.
Applications
Toutes industries. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 8 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,12 € HT
/ unité
698,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
