Cordon d'étanchéité Latty 00100256
TRESSE LATTYFLON 3206S CARRE 10 - 12 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Latty :00100256
Rubix :0409-4016235
EAN :3661880060064

Documents
Détails articles : TRESSE LATTYFLON 3206S CARRE 10 - 12 METRES
Tresses sèche. Inertie chimique parfaite, très bas coefficient de frottement. Pression : 0 à 300 bars. Témpérature -200° à 300°C. Vitesse : < 5 m/s. pH 0- 14.
Applications
Applications hydrauliques jusqu'à 60 °C. Mouvements alternatifs et rotatifs.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Largeur | 10 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,62 € HT
/ unité
988,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
