Références
Latty :00100028
Rubix :0409-4016242
EAN :3661880008738

Détails articles : TRESSE LATTYTEX 14 CARRE 14 - 10 METRES
Emballage tressé en fils de ouate, imprégné d’un mélange de suif et de mica. Applications sur l’eau jusqu’à 60°C.
Applications
Application d’eau froide;hydraulique
Informations techniques
Attributs
| Matière | fil de ouate |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,49 € HT
/ unité
167,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
