Cordon d'étanchéité Latty 80364


Tresse LATTYflon 5790

Références
latty :80364
rubix :0409-4059866
ean :3661880279565
TRESSE LATTYFLON 5790 CARRE 12 - 9 METRES
Résumé technique
FormeCarré
MatièreSynthétique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 5790 CARRE 12 - 9 METRES


Tresse en fils synthétiques lubrifiée sans silicone. Faible coefficient de frottement et très bonne propriété de glissement. Résiste à la corrosion, convient à tous types d'industries. Temp. Max. 260 °C et Pression max. 100 bar.

Applications

Convient à tous types d'industries. Répond tout particulièrement aux exigences de l'industrie papetière et agro-alimentaire.Températures maximales 260°C et pression maximale 100 bars. Longeur 9 m, modèle carré 12.

Informations techniques


Attributs
Poids1.94
FormeCarré
MatièreSynthétique
Largeur12 mm
CouleurBlanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,43 HT
/ unité
934,12 TTC
Prix dégressifs
1 unité
778,43 HT / unité
2 et plus
688,28 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs