Capteur pneumatique de position Festo SDAT-MHS-M125-1L-SV-E-0.3-M8
TRANSMETTEUR DE POSITION
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAT-MHS-M125-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix :0326-2557805
Fabricant :8115397
EAN :4052568583118

Résumé technique
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m125-1l-sv-e-0 |
|---|---|
| Exécution | sv (pnp, sortie analogique 0-10 v, io-link®) |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : TRANSM.DE POS. SDAT-MHS-M125-1L-SV-E-0
SDAT-MHS-M125-1L-SV-E-0& transmetteur de position.
Informations techniques
Attributs
| Type | transm.de pos. sdat-mhs-m125-1l-sv-e-0 |
|---|---|
| Exécution | sv (pnp, sortie analogique 0-10 v, io-link®) |
| Tension, min. | 15 V |
| Température maxi | 70 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | laiton (nickelé); pa renforcé; polyester; acier inoxydable hautement allié |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,17 € HT
/ unité
567,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours