Capteur pneumatique de position SMC D-Z73
Commutateur automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-Z73
Rubix :0338-2050703
Fabricant :D-Z73
EAN :3618036131031

Résumé technique
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-z |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR D-Z73
Les interrupteurs automatiques à connecteur précâblé de SMC sont disponibles avec 3 ou 4 broches de 8 mm ou 4 broches de 12 mm. 3 longueurs de fil standard sont également disponibles : 0,5 m (S), 1,0 m (M) et 3,0 m (L). L'utilisation de l'interrupteur à connecteur précâblé élimine le besoin de quantités minimales de commande pour les interrupteurs automatiques "spéciaux" avec connecteurs, et simplifie le câblage avec l'utilisation de connecteurs standard.
Detecteur serie d-
Informations techniques
Attributs
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-z |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 100 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,48 € HT
/ unité
38,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h