Capteur pneumatique de position Festo SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Transmetteur de position SDAT
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix :0326-2562150
Fabricant :1531269
EAN :4052568238117

Résumé technique
| Type | transmetteur de position |
|---|---|
| Exécution | modèle pour rainure en t |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : TRANSM.DE POS. SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0
Transmetteur de position SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8 Forme=pour rainure en T, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Note sur la matière=(* Conforme RoHS, * Exempt d'halogènes)
Pos.transmetteur
Informations techniques
Attributs
| Type | transmetteur de position |
|---|---|
| Exécution | modèle pour rainure en t |
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,29 € HT
/ unité
665,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours