Capteur pneumatique de position SMC BJ6-016

Série d'interrupteurs D-

Voir les informations techniques

Références

SMC :BJ6-016
Rubix :0338-2263653
Fabricant :BJ6-016
EAN :3618035510776
DETECTEUR SERIE D- BJ6-016

Résumé technique

Typedetecteur serie d- bj6-016

Détails articles : DETECTEUR SERIE D- BJ6-016


SMC offre une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs Reed sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils conducteurs sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur serie d- bj6-016
9,68 € HT
/ unité
11,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h