Capteur pneumatique de position Festo SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
Boitier fin course
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
Rubix :0326-2557131
Fabricant :8137099
EAN :4052568586607

Résumé technique
| Type | boitier fin course srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg |
|---|---|
| Exécution | commutateur inverseur, unipolaire |
| Tension, min. | 0 V |
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG
SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-& détecteur de position de clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | boitier fin course srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg |
|---|---|
| Exécution | commutateur inverseur, unipolaire |
| Tension, min. | 0 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | aluminium moulé sous pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,25 € HT
/ unité
318,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours