Filtre à air comprimé SMC AFM40-F04D-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFM40-F04D-D
Rubix :0338-2509734
Fabricant :AFM40-F04D-D
FILTRE T40 1/2 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-AUTO-NO

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE T40 1/2 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-AUTO-NO


Filtre micronique modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.3 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 1100 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit1100 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
113,99 € HT
/ unité
136,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h