Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-G-BUM-HF-DA

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
Rubix :0326-2569360
Fabricant :564044
EAN :4052568211264
FILTRE FIN MS9-LFM-G-BUM-HF-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)ohne ''
Finesse du filtre1 µm

Détails articles : FILTRE FIN MS9-LFM-G-BUM-HF-DA


Filtre fin MS9-LFM-G-BUM-HF-DA Filtre 1 µm, cuve en métal, débit élevé, avec visualisation de la pression différentielle, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)ohne ''
Finesse du filtre1 µm
581,99 HT
/ unité
698,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours