Références
Festo :MS4N-LFM-1/4-AUV
Rubix :0326-2548222
Fabricant :535776
EAN :4052568343835

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS 4N-LFM-1/4-AU UV
Filtre ultra-fin ms 4n-lfm-1/4-au uv
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | micro filtre |
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; fibre de borosilicate (filtre) ; aluminium moulé sous pression / alliage d’aluminium corroyé (cuve) ; nbr (joints) |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 1/4 (raccords 1 et 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,79 € HT
/ unité
322,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours