Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC30-F03G-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AC30-F03G-D
Rubix :0338-2519433
Fabricant :02232131
ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/8 SERIE AC-D G SS PURGE T30 3 PCS
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/8 SERIE AC-D G SS PURGE T30 3 PCS


Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Matièrepolycarbonate
Dimensions30
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,16 HT
/ unité
140,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours